pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C110BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C110BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851593017

Codice prodotto

PZZNF C110BB-DMK

Cod. produttore

NF C110BB-DMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: A pistoncinocon rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli.