PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B220BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851149733
Codice prodotto
PZZNF B220BB-DN5
Cod. produttore
NF B220BB-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino lungo. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino lungo. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 8x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 8 fili.