PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B220AC-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851554636
Codice prodotto
PZZNF B220AC-DN5
Cod. produttore
NF B220AC-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino lungo, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino lungo, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NO+2NC, Cavo: PVC 8x0,34 mm?, lunghezza 5 m, 8 fili, Apertura positiva: Si.