PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B122LE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851185588
Codice prodotto
PZZNF B122LE-DN2
Cod. produttore
NF B122LE-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con asta inox diam. 3x125 regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con asta inox Ø3x125 regolabile. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 6x0,5 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2m, 6 fili.