PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B120BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851147760
Codice prodotto
PZZNF B120BB-DN2
Cod. produttore
NF B120BB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 6x0,5 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 6 fili. Apertura positiva: Sì.