PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112LL-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851152924
Codice prodotto
PZZNF B112LL-DN2
Cod. produttore
NF B112LL-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con asta flessibile regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con asta flessibile regolabile. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza2 m, 4 fili.