pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112LE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112LE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851152900

Codice prodotto

PZZNF B112LE-DN2

Cod. produttore

NF B112LE-DN2

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con asta inox diam. 3x125 regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con asta inox Ø3x125 regolabile. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.