PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112LE-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851559716
Codice prodotto
PZZNF B112LE-DM0.2
Cod. produttore
NF B112LE-DM0.2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con asta inox diam. 3x125 regolabile, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 4 poli.