PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KG-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851175480
Codice prodotto
PZZNF B112KG-SAK
Cod. produttore
NF B112KG-SAK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo sagomata regolabile con rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero AMP superseal 1,5 da sotto. Apertura positiva: Sì.