PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KG-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851234569
Codice prodotto
PZZNF B112KG-DN5
Cod. produttore
NF B112KG-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 4 fili, Apertura positiva: Si.