PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KB-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851179600
Codice prodotto
PZZNF B112KB-DN2R23
Cod. produttore
NF B112KB-DN2R23
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella in acciaio inox Ø 14 mm. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.