PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B11200-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851284458
Codice prodotto
PZZNF B11200-DN5
Cod. produttore
NF B11200-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 4 fili.