PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110HH-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851175152
Codice prodotto
PZZNF B110HH-DMK
Cod. produttore
NF B110HH-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con baffo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Ad asta flessibile con baffo. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli.