PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110HB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851152740
Codice prodotto
PZZNF B110HB-DN2
Cod. produttore
NF B110HB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con puntale in plastica. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Testa: Ad asta flessibile con puntale in plastica. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.