PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110GB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851175183
Codice prodotto
PZZNF B110GB-DMK
Cod. produttore
NF B110GB-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino a sfera ? 6 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino a sfera ? 6 mm, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli, Apertura positiva: Si.