PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110CV-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851152702
Codice prodotto
PZZNF B110CV-DN2
Cod. produttore
NF B110CV-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva angolare regolabile con rotella. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.