PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110CH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851174919
Codice prodotto
PZZNF B110CH-SMK
Cod. produttore
NF B110CH-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva angolare con rotella. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A leva angolare con rotella. Connettore: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto 4 poli.