PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110BB-SMKW5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851175206
Codice prodotto
PZZNF B110BB-SMKW5
Cod. produttore
NF B110BB-SMKW5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella con rinvio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella - su rinvio a 90 gradi, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli, Apertura positiva: Si.