PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110BB INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851177828
Codice prodotto
PZZNF B110BB
Cod. produttore
NF B110BB
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella, Apertura positiva: Si.