PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110AE-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851174841
Codice prodotto
PZZNF B110AE-SAK
Cod. produttore
NF B110AE-SAK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con guarnizione esterna. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Aperturapositiva: Sì. Testa: A pistoncino con guarnizione esterna. Connettore: Connettore in tecnopolimero AMP superseal 1,5 da sotto.