PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110AB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851174803
Codice prodotto
PZZNF B110AB-SMK
Cod. produttore
NF B110AB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli. Apertura positiva: Sì.