PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B022KB-SAKR19 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851191220
Codice prodotto
PZZNF B022KB-SAKR19
Cod. produttore
NF B022KB-SAKR19
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Apertura positiva: Si.