pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B020FB-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B020FB-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851466755

Codice prodotto

PZZNF B020FB-DM0.2

Cod. produttore

NF B020FB-DM0.2

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NC scattorapido (B02), Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 4 poli, Apertura positiva: Si.