PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B020CB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851159305
Codice prodotto
PZZNF B020CB-DN2
Cod. produttore
NF B020CB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A leva con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili, Apertura positiva: Si.