pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNB B110EB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNB B110EB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851176142

Codice prodotto

PZZNB B110EB-DMK

Cod. produttore

NB B110EB-DMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli. Apertura positiva: Sì.