PIZZATO ELETTRICA - PZZNB B110AA-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851230158
Codice prodotto
PZZNB B110AA-DN5
Cod. produttore
NB B110AA-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino corto. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.