PIZZATO ELETTRICA - PZZNB B11000 CUSTODIA IN METALLO NB COMPLETA DI UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851150593
Codice prodotto
PZZNB B11000
Cod. produttore
NB B11000
Produttore
PZZ
Custodia in metallo NB completa di unità di contatto. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.