pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA L110BB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA L110BB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851193699

Codice prodotto

PZZNA L110BB-DN3

Cod. produttore

NA L110BB-DN3

Produttore

PZZ

Custodia in metallo NA completa di unità di contatto. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento ravvicinato. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Cavo: Cavo di tipo N lunghezza 3m.