pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G220BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G220BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851148941

Codice prodotto

PZZNA G220BB-DN2

Cod. produttore

NA G220BB-DN2

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto lento (G22). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 9 fili. Apertura positiva: Sì.