PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G110FB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851153099
Codice prodotto
PZZNA G110FB-DN2
Cod. produttore
NA G110FB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.