pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G110EB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G110EB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851229435

Codice prodotto

PZZNA G110EB-DMK

Cod. produttore

NA G110EB-DMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con canotto filettato M12. Connessione: connettore M12 da destra.