PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G110BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851187810
Codice prodotto
PZZNA G110BB-DMK
Cod. produttore
NA G110BB-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Testa: A pistoncino con rotella. Verso di uscita: cavo e connettore verso destra. Tipo di connessione: Connettore integrato M12.