PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G110AB-DN1 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851307089
Codice prodotto
PZZNA G110AB-DN1
Cod. produttore
NA G110AB-DN1
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Testa: A pistoncino, Tipodi connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 1 m, 5 fili, Apertura positiva: Si.