PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G022KG-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851556807
Codice prodotto
PZZNA G022KG-DN5
Cod. produttore
NA G022KG-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio20 mm, Unita di contatto: 2NC scatto lento (G02), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili, Apertura positiva: Si.