PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G020BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851216138
Codice prodotto
PZZNA G020BB-SMK
Cod. produttore
NA G020BB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto lento (G02). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore M12 da sotto.