PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222KC-DN5R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851537172
Codice prodotto
PZZNA B222KC-DN5R23
Cod. produttore
NA B222KC-DN5R23
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 5 m, 9 fili, Apertura positiva: Si.


