PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222KC-DN1R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851154935
Codice prodotto
PZZNA B222KC-DN1R23
Cod. produttore
NA B222KC-DN1R23
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella in acciaio inox diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N,lunghezza 1 m, 9 fili. Apertura positiva: Sì.