pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222KC-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222KC-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851257469

Codice prodotto

PZZNA B222KC-DMK

Cod. produttore

NA B222KC-DMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Verso di uscita: cavo o connettore verso destra. Tipo di connessione: Connettore integrato M12.