PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220HE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851186011
Codice prodotto
PZZNA B220HE-DN2
Cod. produttore
NA B220HE-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Ad asta flessibile. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 9 fili.