PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220CB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851185946
Codice prodotto
PZZNA B220CB-DN2
Cod. produttore
NA B220CB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A leva con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 9 fili, Apertura positiva: Si.