pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220BE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220BE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851162145

Codice prodotto

PZZNA B220BE-DN2

Cod. produttore

NA B220BE-DN2

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e guarnizione esterna. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella con guarnizione esterna. Connettore: Connettore in metallo con cavo 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 9 fili.