pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851228100

Codice prodotto

PZZNA B220BB-DMK

Cod. produttore

NA B220BB-DMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: A pistoncino con rotella. Verso di uscita: cavo e connettore verso destra. Tipo di connessione: Connettore integrato M12. Apertura positiva: Sì.