pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220AB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220AB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851149641

Codice prodotto

PZZNA B220AB-DN5

Cod. produttore

NA B220AB-DN5

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 9 fili. Apertura positiva: Sì.