pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220AA-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220AA-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851250460

Codice prodotto

PZZNA B220AA-DMK

Cod. produttore

NA B220AA-DMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino corto, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 8 poli, Apertura positiva: Si.