PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B120CB-DN4 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851374838
Codice prodotto
PZZNA B120CB-DN4
Cod. produttore
NA B120CB-DN4
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12). Testa: A leva con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 7x0,5 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 4 m, 7 fili. Apertura positiva: Sì.