PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112LB-DH2T6 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851261855
Codice prodotto
PZZNA B112LB-DH2T6
Cod. produttore
NA B112LB-DH2T6
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole con asta inox quadra 3x3x125 regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con asta inox quadra 3x3x125 regolabile. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo PUR halogen free. Cavo: Cavo tipo H. Apertura positiva: Sì.