PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112KP-DMKR24 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851229596
Codice prodotto
PZZNA B112KP-DMKR24
Cod. produttore
NA B112KP-DMKR24
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita dicontatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli, Apertura positiva: Si.