PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112KG-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851176357
Codice prodotto
PZZNA B112KG-SMK
Cod. produttore
NA B112KG-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo sagomata regolabile con rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli. Apertura positiva: Sì.