PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112KF-SMKR25 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851400735
Codice prodotto
PZZNA B112KF-SMKR25
Cod. produttore
NA B112KF-SMKR25
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto:1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli.