PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112KC-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851417382
Codice prodotto
PZZNA B112KC-DM0.2
Cod. produttore
NA B112KC-DM0.2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli, Apertura positiva: Si.